MKT FASTENING 2511490 Kileanker, klasse 5, 1-1/4 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 5pk | AD8HLB 4KHW7

MKT FASTENING 2511490 Kileanker, klasse 5, 1-1/4 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AD8HLB Modell: 2511490Kryssreferanse: 4KHW7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 244 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1.25 "
Ankerlengde9"
Innbygging i betong6.5 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse1.25 "
Min. Innbygging6.5 "
tråd Lengde3.25 "
Trådstørrelse1 1 / 4-7
Ultimate Pullout (lb.)23,090
Ultimate Shear (Lb.)33,000
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)33,000
Ultimate Tension (lbs.)23,090
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)23,090

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8525
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2511490 Kileanker, klasse 5, 1-1/4 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 5pk
3 244 NOK /pakke