Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2719000 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 1 X 9 Tommers ankerstørrelse, 5Pk | AB6KNW 21U974

MKT FASTENING 2719000 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 1 X 9 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KNW Modell: 2719000Kryssreferanse: 21U974
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
4 572 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde9"
Innbygging i betong4.5 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse4.5 "
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1-8
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)15829
Ultimate Shear (Lb.)28023
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Tension (lbs.)15829
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)10226
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15829

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2719000 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 1 X 9 tommers ankerstørrelse, 5pk
4 572 NOK /pakke