EAGLE Brannfarlig væskesikkerhetsskap, standard


Eagle brannfarlige væskesikkerhetsskap er ideelle for sikker oppbevaring og håndtering av brennbare væsker i industri- og laboratoriemiljøer. Eagle brennbare skap er avgjørende for å forhindre brann og ivareta personell og fasiliteter når de håndterer brennbare stoffer. De brukes... i kjemiske laboratorier, produksjonsanlegg, forskningsinstitusjoner og andre miljøer hvor det finnes brennbare væsker.Les meg

filtre
Materiale: Galvanisert stål , Sikkerhetsskapapplikasjon: Brennbart skap , Type sikkerhetsskap: standard
StilModellHøydeKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSump KapasitetVektBreddePris (eks. mva)
A
1924 GRÅ
35 "12 gal.Grå112.6 gal.-23 "14 719 NOK
A
1924 BEIGE
35 "12 gal.Beige112.6 gal.-23 "14 719 NOK
A
1925 RØD
35 "12 gal.Rød112.6 gal.-23 "13 294 NOK
A
1925 GRÅ
35 "12 gal.Grå112.6 gal.-23 "13 294 NOK
A
1925 BEIGE
35 "12 gal.Beige115.2 gal.-23 "13 294 NOK
A
1924 RØD
35 "12 gal.Rød117.5 gal.-23 "14 719 NOK
A
1924 HVIT
35 "12 gal.Hvit112.6 gal.-23 "14 719 NOK
B
1932
44 "30 gal.Gul215 gal.-43 "9 769 NOK
C
3010
44 "30 gal.Gul21--43 "789NOK
D
1932 GRÅ
44 "30 gal.Grå215 gal.-43 "15 678 NOK
E
6410
44 "60 gal.Gul21-327 kg43 "18 371 NOK
RFQ
F
3010 RØD
44 "30 gal.Rød215 gal.-43 "18 184 NOK
G
1992
65 "90 gal.Gul22--43 "711NOK
H
6010 GRÅ
65 "60 gal.Grå226.8 gal.-31.25 "26 145 NOK
I
4510 RØD
65 "45 gal.Rød225 gal.-43 "22 279 NOK
J
4510 GRÅ
65 "45 gal.Grå225 gal.-43 "22 279 NOK
K
4510 HVIT
65 "45 gal.Hvit225 gal.-43 "22 279 NOK
L
6010
65 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "222NOK
M
4510
65 "45 gal.Gul22--43 "1 059 NOK
N
1947 RØD
65 "45 gal.Rød225 gal.-43 "20 102 NOK
O
4510 BEIGE
65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "22 279 NOK
P
1962
65 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "14 572 NOK
Q
1947
65 "45 gal.Gul225 gal.-43 "12 101 NOK
R
6110
65 "60 gal.Gul12-330 kg31.25 "15 129 NOK
RFQ
S
1947 GRÅ
65 "45 gal.Grå225 gal.-43 "20 102 NOK
T
1947 BEIGE
65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "20 102 NOK
G
9010
65 "90 gal.Gul22--43 "2 660 NOK

Brannfarlig væskesikkerhetsskap, standard

Eagle-metallskap er designet i samsvar med NFPA-kode 30 og OSHA-standarder for utslippsinneslutning av brennbare væsker nær arbeidsstasjoner. Disse enhetene er laget av 18-gauge stivt stål og har dobbelveggede sider, topp og bunn for beskyttelse mot ugunstige miljøforhold. De har et 1-1 / 2-tommers luftrom mellom veggene og en brannplate og hette på begge ventilasjonene for å forhindre brannfare. Eagle flytende oppbevaringsskap er videre utstyrt med en gul høyglanset pulverfinish som har et synlig rødt advarselssignal utstyrt med et jordingsutstyr og en 3-punkts nøkkellås på den 2-tommers lekkasjesikre dørterskelen for ekstra beskyttelse.

Egenskaper

  • De har sumpkapasiteter fra 2.6 til 7.5 gallons, og gir en sikkerhetsbuffer for å holde opp potensielle søl.
  • Disse brannfarlige Eagle-skapene har én eller to dører, og gir brukerne valg som passer til deres tilgjengelighet og sikkerhetspreferanser.
  • De har fleksibiliteten til en eller to hyller, slik at brukerne kan organisere og lagre brennbare væsker.
  • Disse Eagle brennbare skapene har et høyglans pulver / høyglans / blyfritt pulverlakk for å gi et beskyttende lag og imøtekomme estetiske preferanser.
  • De er tilgjengelige i beige, grå, røde, hvite og gule farger, slik at brukerne kan velge den som passer best til deres preferanser eller innredning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Eagle brannfarlige væskesikkerhetsskapene?

Viktige faktorer inkluderer type og mengde brennbare væsker, kapasitet, sikkerhetsforskrifter, dørtype, konstruksjonsmateriale, kumkapasitet, tilgjengelig plass, reolalternativer, miljøforhold, tilpasning, spillrespons og personellopplæring for å sikre en sikker og kompatibel lagringsløsning.

Hvordan vedlikeholder jeg disse Eagle brannfarlige væskesikkerhetsskapene?

  • Gjennomfør månedlige visuelle inspeksjoner for å se etter skade, korrosjon eller slitasje.
  • Løs eventuelle problemer oppdaget under inspeksjoner umiddelbart ved å reparere eller erstatte skadede komponenter.
  • Opprettholde registreringer av alle inspeksjoner og vedlikeholdsaktiviteter for overholdelse og revisjoner.
  • Sørg for at vedlikeholdsplanen din stemmer overens med lokale sikkerhetsforskrifter og industristandarder.
  • Utfør en omfattende årlig inspeksjon for å vurdere skapets strukturelle integritet og sikkerhetsfunksjoner.
  • Gi opplæring til personell som er ansvarlig for skapene for å sikre at de vet hvordan de skal utføre inspeksjoner og følge sikkerhetstiltak.

Hvilken betydning har kumkapasiteten i disse skapene?

Sumpkapasiteten i Eagle sikkerhetsskap er avgjørende for å begrense potensielle søl eller lekkasjer, hindre dem i å spre seg og bidra til sikkerhet og samsvar.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?