Eagle 1992 brannfarlig sikkerhetsskap er egnet for sikker lagring og transport av brennbart drivstoff, rengjøringsmidler og kjemikalier i fabrikker, arbeidsplasser og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Eagle 1992 brennbart oppbevaringsskap har 18 gauge stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot riper.
- Den har manuelle selvlåsende dører for å forhindre at beholderen faller ned ved et uhell og fører til farer.
- Dette gule oppbevaringsskapet har utjevningsben og hyller i galvanisert stål for lang levetid.
- Den har videre blyfri, pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
- Dette sikkerhetsskapet fra 1992 er innvendig og utvendig sveiset og har 2 tommers hevet terskel for lekkasjesikker tilkobling.
- Den leveres med et rødt trespråklig varseldisplay for økt brukersikkerhet.
Standarder og godkjenninger:
- OSHA 29
- CFR 1910.106(d)3
- FM
Ofte stilte spørsmål:
Q. Har dette oppbevaringsskapet en dørlås?
A. Ja, den leveres med en 3-punkts sikkerhetsnøkkellåsdør og et innfelt dørhåndtak.
Sp. Kommer Eagle 1992 brennbart oppbevaringsskap med en brannskjerm?
A. Ja, den har en 2-tommers ventil med en brannskjerm og hette for å unngå brannulykker ved å sette i gang vannsprinkler.
Q. Hvordan kan vi organisere de farlige materialene i sikkerhetsskapet?
A.
- Trespråklige tydelige advarselsetiketter brukes for å identifisere innholdet i sikkerhetsskap.
- For å forhindre utilsiktet misbruk av kjemikalier, hold dem organisert, isolert og låst unna uønsket tilgang.
- For å skille gjenstander etter kjemisk type, er skap fargekodet og det gule skapet brukes til brennbare og brennbare væsker.
Q. Hva er kapasiteten til dette brennbare oppbevaringsskapet?
A. Den har en kapasitet på 90 gallons. Kunder som søker etter et brennbart oppbevaringsskap med lavere kapasitet kan velge Eagle 1932 oppbevaringsskap med en kapasitet på 30 liter.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger dette Eagle 1992 sikkerhetsskapet?
A. Viktige faktorer inkluderer kapasitet, sikkerhetsfunksjoner, overholdelse av forskrifter, dørtype, materialkompatibilitet, plassering, holdbarhet, sikkerhetsetiketter, ventilasjon og tilgjengelighet.