EAGLE 1947 brannfarlig sikkerhetsskap 45 gallon gul | AD2XKZ 3W209

EAGLE 1947 Brannfarlig sikkerhetsskap 45 gallon gul

På lager
Vare: AD2XKZ Modell: 1947Kryssreferanse: 3W209

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrennbart væskesikkert skap
Adaptersett5PW15
Ekstra hylle2W427
Kapasitet45 gal.
FARGEGul
Dybde18 "
Døråpningshøyde59.75 "
Døråpningsbredde39 5 / 6 "
Dør TypeHåndbok
FinishHøyglanspulver
Høyde65 "
MaterialeGalvanisert stål
Antall dører2
Antall hyller2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap Typestandard
Sump Kapasitet5 gal.
Bredde43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 141.97
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 1947 brannfarlig sikkerhetsskap brukes i produksjonsanlegg, forskningslaboratorier og arbeidsplasser hvor brennbare materialer må lagres og håndteres på en sikker måte for å forhindre ulykker. Eagle 1947 brannfarlig skap reduserer risikoen for brann og beskytter personell og miljø ved å lagre brennbare stoffer i et kontrollert miljø.

Egenskaper:

  • Eagle 1947 brannfarlig sikkerhetsskap har 18 gauge stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den gir utjevningsben og hyller i galvanisert stål for lang levetid.
  • Dette sikkerhetsskapet har manuelle selvlåsende dører for å forhindre plutselig væskesøl.
  • Den har videre en rød trespråklig advarselsetikett for økt brukersikkerhet.
  • Dette sikkerhetsskapet har justerbare galvaniserte stålhyller som leder søl til bunnen av sumpen og returnerer mens den håndterer en maksimal belastning på 350 lb.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • NFPA
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor skal Eagle 1947 brannfarlig sikkerhetsskap plasseres?

A. Den bør holdes på bygningens etasje og borte fra utgang og inngang.

Sp. Er dette sikkerhetsskapet korrosjonsbestandig?

A. Dette skapet har en blyfri, høyglødende pulverfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Q. Hvordan skal vi ordne de farlige materialene i sikkerhetsskapet?

A.

  • Farlige materialer bør ordnes i sikkerhetsskapet i henhold til deres fareklasse.
  • Generelt bør de mest farlige materialene plasseres på toppen av skapet og de minst farlige materialene skal være nederst.
  • Det er også viktig å sørge for at alle farlige materialer er merket riktig og sikkert oppbevart.

Q. Hva er lagringskapasiteten til dette Eagle 1947 sikkerhetsskapet?

A. Dette skapet har en lagringskapasitet på 45 gallons. Kunder som søker etter et brennbart oppbevaringsskap med høyere kapasitet kan velge Eagle 1962 oppbevaringsskap med en kapasitet på 60 liter.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker dette eagle 1947 sikkerhetsoppbevaringsskapet?

A.

  • Sørg for riktig plassering av kabinettet vekk fra varmekilder og i et godt ventilert område.
  • Bekreft samsvar med sikkerhetsstandarder for å oppfylle lovkrav.
  • Merk skapet og beholderne tydelig for å indikere innhold og farer.
  • Oppbevar kun kompatible materialer og bruk egnede beholdere for å forhindre kjemiske reaksjoner.
  • Oppretthold god luftstrøm innenfor lagringsområdet for å forhindre opphopning av røyk.
  • Inspiser og vedlikehold skapet regelmessig for å holde det i optimal stand.
  • Hold brannslukningsutstyr i nærheten og lær personell i bruk.
  • Vær forberedt på å håndtere søl raskt, rengjøring og avhending på riktig måte.
  • Forby strengt røyking i nærheten av skapet eller lagringsområdet.
  • Sørg for at personell er opplært i sikker bruk av skap og forstår materielle farer.
  • Lås alltid skapet når det ikke er i bruk for å hindre uautorisert tilgang.
  • Bruk sikker praksis ved håndtering av materialer for å unngå søl eller forurensning.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSump KapasitetVektBreddePris
EAGLE 3010 brannfarlig oppbevaringsskap, 30 gallers hette, enkelthylle | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Gul21--43 "789NOK
EAGLE 6010 Brannfarlig oppbevaringsskap, selvlukkende dobbel dør, gul | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "222NOK
EAGLE 1932 farlig oppbevaringsskap, to dører som lukkes manuelt | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Gul215 gal.-43 "9 769 NOK
EAGLE 1962 brannfarlig oppbevaringsskap, manuell låsende dør, 2 hyller | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "14 572 NOK
EAGLE 3010 RED Brannfarlig sikkerhetsskap 30 gallon rød | AD8AUA 4HPP3 3010 RØD44 "30 gal.Rød215 gal.-43 "18 184 NOK
EAGLE 4510 BEIGE sikkerhetsoppbevaringsskap, to hyller, 45 gal Cap, 18 i dybden | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "22 279 NOK
EAGLE 4510 GRÅ Brannfarlig væskesikkerhetsskap, selvlukkende dører | AD8AUD 4HPP6 4510 GRÅ65 "45 gal.Grå225 gal.-43 "22 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1947 Brannfarlig sikkerhetsskap 45 gallon gul
12 101 NOK / enhet