EAGLE 1947 BEIGE brannfarlig væskesikkerhetsskap, galvanisert stål, 2 hyller | AD8AXB 4HPZ2

EAGLE 1947 BEIGE brannfarlig væskesikkerhetsskap, galvanisert stål, 2 hyller

På lager
Vare: AD8AXB Modell: 1947 BEIGEKryssreferanse: 4HPZ2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrennbart væskesikkert skap
Adaptersett5PW15
Ekstra hylle2W427
Kapasitet45 gal.
FARGEBeige
Dybde18 "
Døråpningshøyde59.75 "
Døråpningsbredde39 5 / 6 "
Dør TypeHåndbok
FinishHøyglanspulver
Høyde65 "
MaterialeGalvanisert stål
Antall dører2
Antall hyller2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap Typestandard
Sump Kapasitet5 gal.
Bredde43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 163.75
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSump KapasitetVektBreddePris
EAGLE 3010 brannfarlig oppbevaringsskap, 30 gallers hette, enkelthylle | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Gul21--43 "789NOK
EAGLE 6010 Brannfarlig oppbevaringsskap, selvlukkende dobbel dør, gul | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "222NOK
EAGLE 1932 farlig oppbevaringsskap, to dører som lukkes manuelt | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Gul215 gal.-43 "9 769 NOK
EAGLE 1947 brannfarlig sikkerhetsskap 45 gallon gul | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Gul225 gal.-43 "12 101 NOK
EAGLE 1962 brannfarlig oppbevaringsskap, manuell låsende dør, 2 hyller | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "14 572 NOK
EAGLE 3010 RED Brannfarlig sikkerhetsskap 30 gallon rød | AD8AUA 4HPP3 3010 RØD44 "30 gal.Rød215 gal.-43 "18 184 NOK
EAGLE 4510 BEIGE sikkerhetsoppbevaringsskap, to hyller, 45 gal Cap, 18 i dybden | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "22 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1947 BEIGE brannfarlig væskesikkerhetsskap, galvanisert stål, 2 hyller
20 102 NOK / enhet