Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2819000 Kileanker, galvanisert stål, 1 X 9 tommers ankerstørrelse, 4Pk | AB6KQY 21V008

MKT FASTENING 2819000 Kileanker, galvanisert stål, 1 X 9 tommers ankerstørrelse, 4Pk

På lager
Vare: AB6KQY Modell: 2819000Kryssreferanse: 21V008
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
1 832 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde9"
Innbygging i betong4.5 "
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse4.5 "
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1-8
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)15829
Ultimate Shear (Lb.)28023
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Tension (lbs.)15829
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)10226
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15829

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9825
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2819000 Kileanker, galvanisert stål, 1 X 9 tommers ankerstørrelse, 4Pk
1 832 NOK /pakke