Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2612334 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 Inch Anchor Dia., 3-3/4 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KKA 21U885

MKT FASTENING 2612334 Kileanker, sinkbelagt, 1/2 tomme ankerdia., 3-3/4 tommers ankerlengde, 10pk

På lager
Vare: AB6KKA Modell: 2612334Kryssreferanse: 21U885
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde3.75 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.5 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4120
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2612334 Kileanker, sinkbelagt, 1/2 tomme ankerdia., 3-3/4 tommers ankerlengde, 10pk
309NOK /pakke