HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vippebrytere for marin kvalitet, SPDT, 12VDC


filtre
Aktuatorstil: Flatt spak , Kontakt skjema: SPDT , DC kontaktvurdering: 15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 3 , Driftstemp. Område: -10 grader til 105 grader F , Stem Dia. og trådstørrelse: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Stengellengde: 0.37 " , Terminaler: 0.43 "Loddetapp / tab
StilModellAktuatorlengdeAnbefalt brukBryterfunksjonPris (eks. mva)
A
M123MMSP
0.8 "Trim fanerMomentary On / Off / Momentary On219NOK
A
M123MSP
0.67 "LensepumperMomentan På / Av / På215NOK
A
M123SP
0.67 "Lensepumper, hastighetsvelger, lys, navigasjonslysPå / Av / På188NOK

Vippebrytere for marin kvalitet, SPDT, 12VDC

Hubbell Wiring Device-Kellems marine grade, enpolet, dobbeltkastende vippebrytere er ideelle for å kontrollere to elektriske armaturer fra ett sted i marine, konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har spadeterminaldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler og en reservemutter for å passe paneler med tykkelse opptil 3/16 tommer. Utvalgte modeller har en brytermekanisme for øyeblikkelig kontakt for å kontrollere en eller begge enhetene ved å koble til kretsen deres når de trykkes ned og koble dem fra ved å gå tilbake til vippebryterens opprinnelige midtstilling, så snart trykkkraften er fjernet. Velg fra et bredt utvalg av disse vippebryterne for flaggermushåndtak, tilgjengelig i På/Av/På, øyeblikkelig På/Av/På og øyeblikkelig På/Av/øyeblikk På brytervarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?