Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2512234 Kileanker, Grade 5, 1/2 tommers ankerdia., 2-3/4 tommers ankerlengde, 50pk | AD8HKC 4KHU3

MKT FASTENING 2512234 Kileanker, klasse 5, 1/2 tommers ankerdia., 2-3/4 tommers ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HKC Modell: 2512234Kryssreferanse: 4KHU3
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
2 233 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2.75 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 8 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Pullout (lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0905
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2512234 Kileanker, klasse 5, 1/2 tommers ankerdia., 2-3/4 tommers ankerlengde, 50pk
2 233 NOK /pakke