MKT FASTENING 2519000 Kileanker, klasse 5, 1 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 10pk | AD8HLA 4KHW6

MKT FASTENING 2519000 Kileanker, klasse 5, 1 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 10pk

På lager
Vare: AD8HLA Modell: 2519000Kryssreferanse: 4KHW6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 857 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde9"
Innbygging i betong4.5 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse3.5 "
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1-8
Ultimate Pullout (lb.)15,829
Ultimate Shear (Lb.)28,023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28,023
Ultimate Tension (lbs.)15,829
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15,829

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.05
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2519000 Kileanker, klasse 5, 1 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 10pk
3 857 NOK /pakke