Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 271251S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 5-1/2 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KLN 21U921

MKT FASTENING 271251S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 5-1/2 tommers ankerstørrelse, 10pk

På lager
Vare: AB6KLN Modell: 271251SKryssreferanse: 21U921
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
1 916 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde5.5 "
Innbygging i betong4.5 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1 / 2-13
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)5772
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5772
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4608
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5772

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 271251S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 5-1/2 tommers ankerstørrelse, 10pk
1 916 NOK /pakke