MKT FASTENING 2711200S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1 X 12 tommers ankerstørrelse, 4Pk | AB6KMJ 21U940

MKT FASTENING 2711200S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1 X 12 tommers ankerstørrelse, 4Pk

På lager
Vare: AB6KMJ Modell: 2711200SKryssreferanse: 21U940

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 469 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde12 "
Innbygging i betong9"
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3"
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1-8
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)24375
Ultimate Shear (Lb.)28023
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Tension (lbs.)24375
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)15479
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)24375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2711200S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1 X 12 tommers ankerstørrelse, 4Pk
5 469 NOK /pakke