Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2112334 Seismisk kileanker, 1/2 tommers ankerdia., 3-3/4 tommers ankerlengde, 10Pk | AB6KRJ 21V018

MKT FASTENING 2112334 Seismisk kileanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 3-3/4 tommers ankerlengde, 10pk

På lager
Vare: AB6KRJ Modell: 2112334Kryssreferanse: 21V018
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
840NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeismisk kileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde3.75 "
Innbygging i betong2.5 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging2.5 "
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2112334 Seismisk kileanker, 1/2 tommers ankerdiameter, 3-3/4 tommers ankerlengde, 10pk
840NOK /pakke