MKT FASTENING 2611490 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 9 Inch Anchor Length, 4Pk | AB6KLB 21U910

MKT FASTENING 2611490 Kileanker, sinkbelagt, 1-1/4 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 4pk

På lager
Vare: AB6KLB Modell: 2611490Kryssreferanse: 21U910

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 109 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1.25 "
Ankerlengde9"
Innbygging i betong6.5 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.5 "
Min. Innbygging6.5 "
tråd Lengde3.25 "
Trådstørrelse1 1 / 4-7
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)23090
Ultimate Shear (Lb.)33000
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)33000
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)33000
Ultimate Tension (lbs.)23090
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)14720
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)23090

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.48
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2611490 Kileanker, sinkbelagt, 1-1/4 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 4pk
3 109 NOK /pakke