Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2619000 Kileanker, sinkbelagt, 1 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 4Pk | AB6KKZ 21U908

MKT FASTENING 2619000 Kileanker, sinkbelagt, 1 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 4pk

På lager
Vare: AB6KKZ Modell: 2619000Kryssreferanse: 21U908
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
1 505 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde9"
Innbygging i betong4.5 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse4.5 "
Min. Innbygging4.5 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1-8
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)15829
Ultimate Shear (Lb.)28023
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)28023
Ultimate Tension (lbs.)15829
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)10226
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15829

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8925
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2619000 Kileanker, sinkbelagt, 1 tommers ankerdia., 9 tommers ankerlengde, 4pk
1 505 NOK /pakke