ABILITY ONE Søppelsekker

filtre

StilModellKapasitetFARGEMaterialeMaks. LasteTykkelsePris (eks. mva)
A8105-01-386-229020 til 30 gal.Sort / Brunpolyetylen55 lb.1.3mil.374NOK
A8105-01-386-232333 gal.SvartLDPE resirkulert materiale75 lb.1.5mil.564NOK
ABILITY ONE -

Lineær polyetylen søppelsekk med lav tetthet og liners Coreless Roll

StilModellTykkelseVesker per rull / pakkeKapasitetBreddeFARGEHøydeLengdeMaks. LastePris (eks. mva)
A8105-01-399-47910.6mil.10020 gal.24 "Fjern30 "-55 lb.367NOK
A8105-01-557-49750.6mil.10010 gal.24 "Fjern26 "-55 lb.337NOK
B8105-01-517-13560.7mil.10055 gal.38 "Grå58 "-55 lb.450NOK
C8105-01-517-13750.7mil.2520 til 30 gal.30 "Grå36 "36 "55 lb.710NOK
D8105-01-517-13600.7mil.10060 gal.40 "Grå58 "-55 lb.468NOK
C8105-01-517-13610.7mil.1056 gal.42.5 "Grå48 "48 "55 lb.522NOK
A8105-01-399-47920.7mil.5026 gal.33 "Fjern36 "-55 lb.300NOK
E8105-01-517-13770.7mil.2533 gal.33 "Grå39 "39 "55 lb.654NOK
C8105-01-560-49340.7mil.12013 gal.24 "Hvit30 "-55 lb.342NOK
A8105-01-399-47930.7mil.50/139 gal.40 "Fjern39 "-55 lb.516NOK
D8105-01-560-49300.8mil.6030 gal.30 "brun36 "-55 lb.270NOK
C8105-01-557-49720.39mil.50020 til 30 gal.40 "Fjern37 "-45 lb.848NOK
A8105-01-557-49740.75mil.5045 gal.44 "Fjern39 "-55 lb.705NOK
A8105-01-557-49760.75mil.5050 gal.39 "Fjern51 "-75 lb.634NOK
A8105-01-557-49820.75mil.5060 gal.49 "Fjern51 "-75 lb.605NOK
F8105-01-560-49331.1mil.4039 gal.44 "brun44 "-75 lb.236NOK
C8105-01-517-13791.1mil.1040 til 45 gal.40 "Grå46 "46 "75 lb.633NOK
D8105-01-560-49321.1mil.4033 gal.16 "Grønn40 "-55 lb.243NOK
E8105-01-517-13581mil.1055 gal.36 "Grå58 "58 "75 lb.659NOK
E8105-01-517-13641mil.1060 gal.38 "Grå58 "58 "75 lb.694NOK
ABILITY ONE -

Høy tetthet polyetylen søppelsekker og foringer Coreless Roll

StilModellBreddeVesker per rull / pakkeKapasitetHøydeLengdeMaks. LasteStyrkevurderingTykkelsePris (eks. mva)
A8105-01-517-137224 "5010 til 15 gal.33 "33 "20 lb.Lett6 mikron809NOK
B8105-01-517-137024 "5010 gal.24 "24 "20 lb.Lett0.23mil.819NOK
C8105-01-517-136324 "50/207 til 10 gal.24 "24 "25 lb.Lett0.31mil.692NOK
B8105-01-557-498333 "2533 gal.40 "40 "55 lb.Heavy0.47mil.640NOK
B8105-01-557-497340 "2540 til 45 gal.48 "48 "75 lb.Heavy0.63mil.946NOK
D8105-01-517-134540 "250/140 til 45 gal.48 "48 "45 lb.Medium0.39mil.708NOK
B8105-01-557-498440 "2540 til 45 gal.48 "48 "55 lb.Medium0.47mil.840NOK
ABILITY ONE -

Lineær lavdensitetspolyetylen-gnagervannende søppelsekker flat pakke

StilModellVesker per rull / pakkeKapasitetFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A8105-01-534-68265555 gal.Svart52 "52 "37 "644NOK
B8105-01-534-73416545 gal.Fjern45 "45 "40 "637NOK
A8105-01-534-68196545 gal.Svart45 "45 "40 "649NOK
B8105-01-534-68276555 gal.Fjern52 "52 "37 "674NOK
ABILITY ONE -

Farlig avfallspose

StilModellBreddeVesker per rull / pakkeKapasitetFARGEHøydeMaks. LasteStyrkevurderingTykkelsePris (eks. mva)
A8105-01-517-366130 "100-Rød-70 lb.Super tung1.2mil.539NOK
A8105-01-517-366230.5 "5030 gal.Rød43 "125 lb.Entreprenør3mil.710NOK
B8105-01-517-366530.5 "100-Blå43 "70 lb.Super tung1.2mil.531NOK
C8105-01-517-366640 "10030 til 33 gal.Gul30 "70 lb.Super tung1.2mil.500NOK
StilModellTykkelseVesker per rull / pakkeKapasitetBreddeHøydeLengdeMaterialeMaks. LastePris (eks. mva)
A8105-01-517-08036 mikron2000/14 gal.25 "18 "-polyetylen20 lb.714NOK
A8105-01-517-13658 mikron1000/112 til 16 gal.24 "33 "33 "polyetylen25 lb.944NOK
A8105-01-517-13439 mikron250/133 gal.33 "33 "40 "Polyetylen med høy tetthet40 lb.495NOK
A8105-01-517-136810 mikron500/120 til 30 gal.30 "37 "-Polyetylen med høy tetthet45 lb.783NOK
A8105-01-517-134912 mikron250/133 gal.33 "40 "40 "Polyetylen med høy tetthet55 lb.620NOK
A8105-01-517-134412 mikron250/140 til 45 gal.40 "48 "-Polyetylen med høy tetthet55 lb.743NOK
A8105-01-517-136612 mikron500/120 til 30 gal.30 "37 "-Polyetylen med høy tetthet55 lb.1 254NOK
A8105-01-517-134714 mikron200/155 til 60 gal.38 "60 "-Polyetylen med høy tetthet60 lb.959NOK
ABILITY ONE -

Lineær polyetylen søppelsekk med lav tetthet og liners flat pakke

StilModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFARGEHøydeLengdePris (eks. mva)
A8105-01-517-3664Entreprenør2550 til 55 gal.3mil.45 "Rød50 "-509NOK
B8105-01-517-1353Ekstra tung250/133 gal.0.7mil.33 "Fjern39 "39 "857NOK
C8105-01-517-1362Ekstra tung125/140 til 45 gal.0.8mil.40 "Fjern46 "-585NOK
D8105-01-517-1367Ekstra tung10055 til 60 gal.0.7mil.38 "Fjern58 "58 "547NOK
D8105-01-517-1346Ekstra tung25020 til 30 gal.0.7mil.30 "Fjern36 "36 "590NOK
C8105-01-195-8730Ekstra tung25010 gal.0.78mil.24 "Fjern23 "23 "459NOK
C8105-01-517-1355Ekstra tung100/133 gal.0.8mil.33 "Fjern39 "39 "628NOK
C8105-01-517-1371Ekstra tung100/155 til 60 gal.1mil.38 "Fjern58 "-702NOK
C8105-01-517-1354Heavy250/145 gal.0.6mil.27.38 "Fjern46 "-723NOK
E8105-01-183-9768Heavy12533 gal.0.78mil.33 "Fjern39 "39 "584NOK
C8105-01-517-1351Lett50/17 til 10 gal.0.35mil.24 "Fjern23 "-499NOK
C8105-01-517-1352Medium100/120 til 30 gal.0.5mil.30 "Fjern36 "-551NOK
F8105-00-579-8451Medium10037 gal.0.5mil.36 "Fjern38 "-360NOK
G8105-01-534-6828Super tung9030 gal.2mil.33 "Fjern40 "-700NOK
H8105-01-534-6822Super tung8035 gal.2mil.33 "Svart45 "-653NOK
A8105-01-517-3660Super tung10033 gal.1.2mil.33 "Rød40 "40 "641NOK
G8105-01-534-6831Super tung8035 gal.2mil.33 "Fjern45 "-642NOK
C8105-01-517-1373Super tung15/1055 til 60 gal.1.5mil.38 "Fjern58 "58 "994NOK
I8105-01-517-1357Super tung100/133 gal.1.5mil.33 "Blå39 "39 "451NOK
A8105-01-517-5540Super tung10040 til 45 gal.1.2mil.33 "Rød47 "-797NOK
J8105-01-150-6256Super tung12534 gal.1.3mil.32 "Fjern44 "44 "867NOK
A8105-01-517-3663Super tung25010 gal.1.2mil.38 "Rød24 "-578NOK
K8105-01-183-9769Super tung12533 gal.1.2mil.33 "brun39 "39 "794NOK
H8105-01-534-6830Super tung9030 gal.2mil.33 "Svart40 "-626NOK
ABILITY ONE -

Søppelsekker

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A8105-01-517-1350599NOK 250
B8105-01-517-1376411NOK 1
C8105-00-NIB-1324740NOK 100
D8105-00-NIB-14031 115NOK 1
E8105-00-NIB-1322588NOK 1
E8105-00-NIB-1323424NOK 1
B8105-01-517-1378515NOK 1
B8105-01-517-1359493NOK 1
F8105-00-NIB-1409741NOK 200
ABILITY ONE -

Resirkulerte søppelposer, 44 gal kapasitet, 36 tommers bredde, 47 tommers høyde, 0.59 mil tykke, klar

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
8105-01-662-7124CV4NWC553NOK
250
ABILITY ONE -

Søppelsekk, 16 gallons kapasitet, LLDPE, kjerneløs rull, klar, PK 500

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
8105-01-658-9832CE9DFR598NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?