ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Kapasitet Rød - Pakke med 50 | AE4HYG 5KRC7

ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Kapasitet Rød - Pakke med 50

På lager
Vare: AE4HYG Modell: 8105-01-517-3662Kryssreferanse: 5KRC7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlige avfallsposer
Vesker per rull / pakke50
Kapasitet30 gal.
FARGERød
Høyde43 "
MaterialeLDPE
Maks. Laste125 lb.
StyrkevurderingEntreprenør
Tykkelse3mil.
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3225
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeVesker per rull / pakkeKapasitetFARGEHøydeMaks. LasteStyrkevurderingTykkelsePris
ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Liner Kapasitet 70 lb. Blå - Pakke med 100 | AE4HYA 5KRC1 8105-01-517-366530.5 "100-Blå43 "70 lb.Super tung1.2mil.587NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Liner Kapasitet Rød - Pakke med 100 | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517-366130 "100-Rød-70 lb.Super tung1.2mil.572NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Liner Kapasitet Gul - Pakke med 50 | AE4HYH 5KRC8 8105-01-517-366640 "10030 til 33 gal.Gul30 "70 lb.Super tung1.2mil.560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Kapasitet Rød - Pakke med 50
715NOK / enhet