Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Liner Kapasitet Gul - Pakke med 50 | AE4HYH 5KRC8

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Liner kapasitet gul - pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AE4HYH Modell: 8105-01-517-3666Kryssreferanse: 5KRC8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlige avfallsposer
Vesker per rull / pakke100
Kapasitet30 til 33 gal.
FARGEGul
Høyde30 "
MaterialeLDPE
Maks. Laste70 lb.
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.2mil.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeVesker per rull / pakkeKapasitetFARGEHøydeMaks. LasteStyrkevurderingTykkelsePris
ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Liner Kapasitet 70 lb. Blå - Pakke med 100 | AE4HYA 5KRC1 8105-01-517-366530.5 "100-Blå43 "70 lb.Super tung1.2mil.587NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Liner Kapasitet Rød - Pakke med 100 | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517-366130 "100-Rød-70 lb.Super tung1.2mil.572NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Kapasitet Rød - Pakke med 50 | AE4HYG 5KRC7 8105-01-517-366230.5 "5030 gal.Rød43 "125 lb.Entreprenør3mil.715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Liner kapasitet gul - pakke med 50 stk.
560NOK / enhet