ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Liner Kapasitet 70 lb. Blå - Pakke med 100 | AE4HYA 5KRC1

ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Liner Kapasitet 70 lb. Blå – Pakke med 100

På lager
Vare: AE4HYA Modell: 8105-01-517-3665Kryssreferanse: 5KRC1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlige avfallsposer
Vesker per rull / pakke100
FARGEBlå
Høyde43 "
Lengde43 "
MaterialeLDPE
Maks. Laste70 lb.
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.2mil.
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.02
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeVesker per rull / pakkeKapasitetFARGEHøydeMaks. LasteStyrkevurderingTykkelsePris
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Liner Kapasitet Rød - Pakke med 100 | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517-366130 "100-Rød-70 lb.Super tung1.2mil.539NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Kapasitet Rød - Pakke med 50 | AE4HYG 5KRC7 8105-01-517-366230.5 "5030 gal.Rød43 "125 lb.Entreprenør3mil.710NOK
ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Liner Kapasitet Gul - Pakke med 50 | AE4HYH 5KRC8 8105-01-517-366640 "10030 til 33 gal.Gul30 "70 lb.Super tung1.2mil.500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Liner Kapasitet 70 lb. Blå – Pakke med 100
531NOK / enhet