Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Liner 20 til 30 gallon svart/brun - pakke med 100 | AD2XVX 3WB62

ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Liner 20 til 30 gallon svart/brun - pakke med 100

På lager
Vare: AD2XVX Modell: 8105-01-386-2290Kryssreferanse: 3WB62
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulert søppelboksfôr
Kapasitet20 til 30 gal.
FARGESort / Brun
Materialepolyetylen
Maks. Laste55 lb.
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.3mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEMaterialeMaks. LasteTykkelsePris
ABILITY ONE 8105-01-386-2323 søppelbøtte 33 gallon svart - pakke med 100 stk | AB4DZD 1XEA9 8105-01-386-232333 gal.SvartLDPE resirkulert materiale75 lb.1.5mil.587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Liner 20 til 30 gallon svart/brun - pakke med 100
389NOK / enhet