ABILITY ONE 8105-01-386-2323 søppelbøtte 33 gallon svart - pakke med 100 stk | AB4DZD 1XEA9

ABILITY ONE 8105-01-386-2323 søppelbøtte 33 gallon svart - pakke med 100

På lager
Vare: AB4DZD Modell: 8105-01-386-2323Kryssreferanse: 1XEA9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulert søppelboksfôr
Kapasitet33 gal.
FARGESvart
Høyde40 "
Lengde40 "
MaterialeLDPE resirkulert materiale
Maks. Laste75 lb.
PakkekonfigurasjonFlat pakke
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.5mil.
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEMaterialeMaks. LasteTykkelsePris
ABILITY ONE 8105-01-386-2290 Liner 20 til 30 gallon svart/brun - pakke med 100 | AD2XVX 3WB62 8105-01-386-229020 til 30 gal.Sort / Brunpolyetylen55 lb.1.3mil.389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2323 søppelbøtte 33 gallon svart - pakke med 100
587NOK / enhet