CARLING TECHNOLOGIES Vippebrytere

Bredt utvalg av SPDT, DPDT, DPST, SPST og 3PDT vippebrytere tilbys i 1 til 20-ampere versjoner. Designet i samsvar med UL, CSA og VDE standarder

filtre

CARLING TECHNOLOGIES -

3PDT vippebryter

StilModellAktuatorlengdeStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris (eks. mva)
AHM254-730.68 "0.47 "På / Av / På148NOK
BHL254-730.687 "15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.På / På138NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

DPST vippebryter

StilModellTerminalerAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeHPMonteringshullDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelseStamlengdePris (eks. mva)
A2GK51-731/4 "Tab15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader til 185 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "55NOK
B2GK721-D-4B-B1/4 "Tab20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "61NOK
C2GK91-781/4 "Tab15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "80NOK
D2GK54-73Skru15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader til 185 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "63NOK
EEK204-73Skru20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader til 150 grader F0.47 "0.465 "120NOK
FDK284-73Skru16A ved 125 VAC, 8A ved 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader til 150 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "89NOK
G2GK724-D-4B-BSkru20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "70NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

DPDT vippebryter

StilModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris (eks. mva)
A6GO53-73 / TABSMomentary On / Off / Momentary On Reversing15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1/20.469 "Dia.40.406 "118NOK
B6GG5B-73Av / krets 1 på / krets 1 og 2 øyeblikkelig på15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.40.406 "110NOK
CLT2561-603-012På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.80.406 "131NOK
B2GM51-73På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "1/4 "Tab3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.66NOK
D2GM91-78På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "91NOK
E2GM54-73På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "Skru3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.97NOK
F2GM724-D-4B-BPå / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru1.50.469 "Dia.60.406 "85NOK
G2GM721-D-4B-BPå / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.60.406 "72NOK
D2GO53-73 / TABSPå / av / på reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.40.406 "74NOK
H2GL54-73På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "Skru3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.80NOK
B2GL51-73På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "1/4 "Tab3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.62NOK
D2GL91-78På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "86NOK
I2GX53-73 / TABSPå / På reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "85NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

SPDT vippebryter

De UL-listede og CSA-sertifiserte Carling-vippebryterne er mye brukt i kommersielle og private elektriske apparater/utstyr for på/av og lavspennings (12/24 VDC) applikasjoner. Disse SPDT-vippebryterne har et solid mekanisk spakhåndtak for å lette flyten av elektrisk strøm i en krets og en saktebrytende kontaktmekanisme som gir en liten tidsforsinkelse som lar AC-bølger gå gjennom nullenerginivået. De har en levetid på 50000 1000 sykluser, dielektrisk styrke på 15 V og AC-kontaktklassifisering på 125 A ved XNUMX VAC. Alle disse vippebryterne er plassert i en anti-sporingsstøpt kasse for å forhindre oppbygging av støv.

StilModellMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A6FC54-730.5 "Dia.30.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkru74NOK
B2FC53-73-TABS0.5 "Dia.30.47 "På / Av / På1/4 "Tab41NOK
C2FB54-730.5 "Dia.30.47 "På / PåSkru48NOK
D2FB53-73-TABS0.5 "Dia.30.47 "På / På1/4 "Tab39NOK
C2FC54-730.5 "Dia.30.47 "På / Av / PåSkru51NOK
B2GG51-730.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 1 & 2 På1/4 "Tab58NOK
ELT-1561-601-0120.469 "Dia.50.406 "På / Av / På1/4 "Tab92NOK
B2GP51-730.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 2 På1/4 "Tab72NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

SPST vippebryter

StilModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris (eks. mva)
A6FA54-73Momentary On / Off15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.2-69NOK
A6FA58-73På / Momentan Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.2-63NOK
B110-S-73På Av6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC0.687 "Skru-0.5 "Dia.20.5 "63NOK
C2FAA01-73På Av20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab10.469 "Dia.20.406 "59NOK
C2FA53-73-TABSPå Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.5 "Dia.20.47 "52NOK
D111-16-73På Av6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC0.68 "6 "Wire Lead-0.5 "Dia.2-55NOK
CCA201-73På Av20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.20.406 "52NOK
ELT-1511-610-012På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.30.406 "93NOK
A2FA54-73På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.20.47 "41NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

Vippebrytere

StilModellTerminalerAktuatorlengdeKontakt skjemaMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeBryterfunksjonPris (eks. mva)
A2GE51-731/4 "Tab0.68 "SP3T0.469 "Dia.40.406 "0.47 "På / På / På76NOK
BHK254-73Skru0.687 "3PST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "På Av112NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?