Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Vippebryter 3pdt På/av/på | AC3WMN 2X594

CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Vippebryter 3pdt På/av/på

På lager
Vare: AC3WMN Modell: HM254-73Kryssreferanse: 2X594

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.68 "
Kontakt skjema3PDT
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger9
Stem Dia. og trådstørrelse0.47 "
BryterfunksjonPå / Av / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris
CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Vippebryter 3pdt 9-kontakt på/på | AC3WMU 2X650 HL254-730.687 "15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.På / På138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Vippebryter 3pdt På/av/på
148NOK / enhet