Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AE2EXR 4X849

CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av

På lager
Vare: AE2EXR Modell: 2GK51-73Kryssreferanse: 4X849
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.687 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaDPST
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Stamlengde0.465 "
BryterfunksjonPå Av
Terminaler1/4 "Tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeHPMonteringshullDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelseStamlengdePris
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-B1/4 "Tab20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "61NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-BSkru20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "70NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AA2BHW 10C569 2GK91-781/4 "Tab15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "80NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AC3WLU 2X467 2GK54-73Skru15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader til 185 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "63NOK
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AC3WLZ 2X488 DK284-73Skru16A ved 125 VAC, 8A ved 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader til 150 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "89NOK
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AC3WMR 2X633 EK204-73Skru20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader til 150 grader F0.47 "0.465 "120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av
55NOK / enhet