Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BR4M-TDTD-CP telefonsensor rund gjennomgående stråle | AC6CZY 32W285

AUTONICS BR4M-TDTD-CP telefonsensor rund gjennomgående stråle

På lager
Vare: AC6CZY Modell: BR4M-TDTD-CPKryssreferanse: 32W285

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialStandard Type
Krets typePNP
Diameter18mm
Elektrisk forbindelseM12-kontakt
IP Rating66
Lengde75mm
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm45mA
Maks. Sensing Distance4m
Min. Objektstørrelse15mm Dia. Ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
DriftsmodusMørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid1 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke
FormRund
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)7
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDriftsmodusResponstidPris
AUTONICS BR4M-TDTL-CP telefonsensor rund gjennomgående stråle | AC6DAA 32W287 BR4M-TDTL-CPMetalLys på12 msek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BR4M-TDTD-CP telefonsensor rund gjennomgående stråle
1 914 NOK / enhet