Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AA2BHL 10C560

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av

På lager
Vare: AA2BHL Modell: 2GK721-D-4B-BKryssreferanse: 10C560
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.68 "
Kontakt skjemaDPST
HP1.5
Monteringshull0.469 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Stem Dia. og trådstørrelse0.406 "
Stamlengde0.379 "
BryterfunksjonPå Av
Terminaler1/4 "Tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (svart)
    • Spesielle egenskaper: Forsegling i bøssing

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeHPMonteringshullDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelseStamlengdePris
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-BSkru20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "70NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AA2BHW 10C569 2GK91-781/4 "Tab15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "80NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AC3WLU 2X467 2GK54-73Skru15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader til 185 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "63NOK
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AC3WLZ 2X488 DK284-73Skru16A ved 125 VAC, 8A ved 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader til 150 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "89NOK
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AC3WMR 2X633 EK204-73Skru20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader til 150 grader F0.47 "0.465 "120NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av | AE2EXR 4X849 2GK51-731/4 "Tab15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader til 185 grader F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vippebryter Dpst 4-kontakt på/av
61NOK / enhet