Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Vippebryter 3pdt 9-kontakt på/på | AC3WMU 2X650

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Vippebryter 3pdt 9-kontakt på/på

På lager
Vare: AC3WMU Modell: HL254-73Kryssreferanse: 2X650
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.687 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjema3PDT
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger9
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Stamlengde0.465 "
BryterfunksjonPå / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris
CARLING TECHNOLOGIES HM254-73 Vippebryter 3pdt På/av/på | AC3WMN 2X594 HM254-730.68 "0.47 "På / Av / På148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HL254-73 Vippebryter 3pdt 9-kontakt på/på
138NOK / enhet