Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 2FC53-73-TABS Vippebryter Spdt på/av/på | AE2EXQ 4X848

CARLING TECHNOLOGIES 2FC53-73-TABS Vippebryter Spdt på/av/på

På lager
Vare: AE2EXQ Modell: 2FC53-73-TABSKryssreferanse: 4X848
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.68 "
Kontakt skjemaSPDT
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger3
Stem Dia. og trådstørrelse0.47 "
BryterfunksjonPå / Av / På
Terminaler1/4 "Tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 Vippebryter Spdt 5-kontakt på/av/på | AA2BJA 10C573 LT-1561-601-0120.469 "Dia.50.406 "På / Av / På1/4 "Tab92NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 Vippebryter Spdt 6-kontakt | AA2BJF 10C578 2GP51-730.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 2 På1/4 "Tab72NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 Vippebryter Spdt 6-kontakt | AA2BJG 10C579 2GG51-730.469 "Dia.60.406 "Av / Krets 1 På / Krets 1 & 2 På1/4 "Tab58NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2FB54-73 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/på | AC3WLR 2X465 2FB54-730.5 "Dia.30.47 "På / PåSkru48NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2FC54-73 Vippebryter Spdt på/av/på(senter av) | AC3WLT 2X466 2FC54-730.5 "Dia.30.47 "På / Av / PåSkru51NOK
CARLING TECHNOLOGIES 6FC54-73 Vippebryter Spdt 3-kontakt på/av/på | AE2EUJ 4X203 6FC54-730.5 "Dia.30.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkru74NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2FB53-73-TABS Vippebryter Spdt 3-kontakt på/på | AE2EXP 4X847 2FB53-73-TABS0.5 "Dia.30.47 "På / På1/4 "Tab39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2FC53-73-TABS Vippebryter Spdt på/av/på
41NOK / enhet