Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vippebryter SP3T 4-kontakt På/På/På | AA2BJC 10C575

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vippebryter SP3T 4-kontakt på/på/på

På lager
Vare: AA2BJC Modell: 2GE51-73Kryssreferanse: 10C575

Få tak i det mar 8, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.68 "
Kontakt skjemaSP3T
HP3/4
Monteringshull0.469 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Stem Dia. og trådstørrelse0.406 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå / På / På
Terminaler1/4 "Tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Forsegling i bøssing

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAktuatorlengdeKontakt skjemaMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeBryterfunksjonPris
CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Vippebryter 3PST 6-kontakt på/av | AE2EUK 4X208 HK254-73Skru0.687 "3PST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "På Av112NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vippebryter SP3T 4-kontakt på/på/på
76NOK / enhet