Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Vippebryter 3PST 6-kontakt på/av | AE2EUK 4X208

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Vippebryter 3PST 6-kontakt på/av

På lager
Vare: AE2EUK Modell: HK254-73Kryssreferanse: 4X208
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.687 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjema3PST
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Stamlengde0.465 "
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAktuatorlengdeKontakt skjemaMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeBryterfunksjonPris
CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vippebryter SP3T 4-kontakt På/På/På | AA2BJC 10C575 2GE51-731/4 "Tab0.68 "SP3T0.469 "Dia.40.406 "0.47 "På / På / På76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Vippebryter 3PST 6-kontakt på/av
112NOK / enhet