LUBE Smørefôr for smøresystem


Lube (LDI industries) fettsmøresystemer er ideelle for oljeapplikasjoner som krever smøring av fire til seks separate smørepunkter.

filtre
Luftinntak: 1 / 8 "PT , Materiale: Aluminium, messingstål, gjennomsiktig polymer , Drift: Luftdrevet , Utgang: 0 til 0.012 cu. in./cycle/feed
StilModellMonteringstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
PMP530-04
NEMA boks6.56 "19.8 "9"35 289 NOK
B
PMP350-06
NEMA-panelet7"14.75 "12.88 "37 719 NOK

Egenskaper

  • Smørefettsmøresystemer kan brukes ved luftinntakstrykk som varierer fra 25 til 125 psi.
  • De har Buna N / Viton tetninger for å forhindre lekkasje.
  • Disse fettsmøringssystemene er utstyrt med en 3-veis magnetventil for økt smøremiddelstrøm.
  • De har videre dobbel justerbar gjentatt syklustimer for å mate signaler til pumpen.
  • Disse sentraliserte smøresystemene har avtagbart hengslet deksel for enkel tilgang til interne komponenter for vedlikehold.
  • De har et gjennomsiktig polymerlaget reservoar for oppbevaring av smøremidler.
  • Disse fettsmøringssystemene består av uavhengig matepumpe som kan justeres utvendig ved hjelp av en mikrometergjenge med 0.02 stigningsjustering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale utgangstrykket til Lube-fettsmøresystemer?

300psi.

Hva er pumpeforholdet til disse fettsmøringssystemene?

9: 0.

Hva er den maksimale reservoarkapasiteten til disse fettsmøringssystemene?

168 cu.inches.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?