LUBE PMP530-04 Smøresystem for fett 4 mating | AB3JBG 1TMU4

LUBE PMP530-04 Fettsmøringssystem 4 mater

På lager
Vare: AB3JBG Modell: PMP530-04Kryssreferanse: 1TMU4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsmåling smøresystem
Luftinntak1 / 8 "PT
Luftinntakstrykk25 til 125 psi
SmøringstypeGrease
MaterialeAluminium, messingstål, gjennomsiktig polymer
MonteringstypeNEMA boks
Antall matinger4
OperasjonLuftdrevet
Produksjon0 til 0.012 cu. in./cycle/feed
Generell dybde6.56 "
Total høyde19.8 "
Samlet bredde9"
Pumpeforhold9:0
Reservoarkapasitet75 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.225
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Utgangstrykk (300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
LUBE PMP350-06 Smøresystem for fett 6 mating | AB3JBF 1TMU3 PMP350-06NEMA-panelet7"14.75 "12.88 "40 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PMP530-04 Fettsmøringssystem 4 mater
37 893 NOK / enhet