LUBE PMP350-06 Smøresystem for fett 6 mating | AB3JBF 1TMU3

LUBE PMP350-06 Fettsmøringssystem 6 mater

På lager
Vare: AB3JBF Modell: PMP350-06Kryssreferanse: 1TMU3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsmåling smøresystem
Luftinntak1 / 8 "PT
Luftinntakstrykk25 til 125 psi
SmøringstypeGrease
MaterialeAluminium, messingstål, gjennomsiktig polymer
MonteringstypeNEMA-panelet
Antall matinger6
OperasjonLuftdrevet
Produksjon0 til 0.012 cu. in./cycle/feed
Generell dybde7"
Total høyde14.75 "
Samlet bredde12.88 "
Pumpeforhold9:0
Reservoarkapasitet168 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Utgangstrykk (300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
LUBE PMP530-04 Smøresystem for fett 4 mating | AB3JBG 1TMU4 PMP530-04NEMA boks6.56 "19.8 "9"37 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PMP350-06 Fettsmøringssystem 6 mater
40 502 NOK / enhet