GAST Stasjonære elektriske luftkompressorer

Gasttankmonterte kompressorer brukes til å drive oppblåsingsanordninger, sprøyteutstyr og pneumatisk verktøy. De har oljefri drift, og sikrer at luften som slippes ut er fri for forurensninger. Disse kompressorene tåler temperaturer mellom 32 og 104 grader F og tillater montering i alle plan.

filtre

GAST -

1 trinn, tankmontert, oljeløs, horisontal elektrisk luftkompressor

De elektriske ett-trinns luftkompressorene fra Gast er egnet for bruk med pneumatiske verktøy som luftspikere og skrallenøkler, samt for sprøytemaling, granittering og rengjøringsapplikasjoner. Disse tankmonterte Gast-luftkompressorene består av en ASME-kodet sylinder (eller tank) med manuell drenering, en feltjusterbar trykkbryter, en elektrisk åpen-dryppsikker motor, en trykksikkerhetsventil, en trykkmåler, en stengeventil og en tilbakeslagsventil. De kan slippe ut luft med et maksimalt trykk på 100 psi og drives med både 115 og 230 volt strømforsyning. Disse Gast-kompressorene kommer med sylindere på 2, 12, 20 eller 30 gallon og er tilgjengelige i forskjellige hk-klassifiseringer.

StilModellSpenningampsHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris (eks. mva)
A3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.20 071NOK
B2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.29 355NOK
C5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.26 516NOK
D7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.52 092NOK
GAST -

Elektriske pølsetankmonterte luftkompressorer, 1 trinn

Gaststasjonære luftkompressorer med tankreservoarer leverer trykkluft i applikasjoner som medisinske laboratorier, sykehus, næringsmiddelindustri og biler. Disse holdbare og robuste enhetene har oljefri permanent smøring for å slippe ut forurensningsfri luft og pølsetanker for å dempe luftpulser fra stempelkompressoren for en jevn luftstrøm. De er integrert med en automatisk start / stopp trykkbryter for å starte opp kompressoren ved 30 / 70 / 80 psi og stoppe ved 50 / 100 psi og en manuell drenering, trykksikkerhetsventil, trykkmåler og klodeventil for kontroll, sikkerhet og holdbarhet av kompressorenhetene. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkompressorene med 1/8, 1/6 og 3/4 hk motorer.

StilModellHPMaks. PressTotal høydeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"11514 384NOK
B5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/23021 695NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?