GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank montert | AE7LCK 5Z676

GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank montert

På lager
Vare: AE7LCK Modell: 7HDD-70TA-M750XKryssreferanse: 5Z676

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 8 "
amps10.8
KompressortypeTankmontert
KontrollAutomatisk start/stopp
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ maks. Press5
HP1.5
SmøringstypeOljeløs
Maks. Press100 psi
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling90
På trykkbryterinnstilling70
Total høyde29 "
Total lengde38 "
Samlet bredde17 "
Fase1
Tankstørrelse30 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.75
Skipets høyde (cm)100.84
Skipets lengde (cm)115.06
Skipets bredde (cm)62.74
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmontert, enfase | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.20 071 NOK
GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank montert | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.29 355 NOK
GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmontert | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.26 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank montert
52 092 NOK / enhet