GAST 1LAA-251T-M100X Elektrisk luftkompressortank montert | AB9EFE 2CJH1

GAST 1LAA-251T-M100X Elektrisk luftkompressortank montert

På lager
Vare: AB9EFE Modell: 1LAA-251T-M100XCross Ref: 2CJH1 / 5Z671

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
KompressortypeTankmontert
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ maks. Press0.9
HP1/6
SmøringstypeOljeløs
Maks. Press50 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling50
På trykkbryterinnstilling30
Total høyde17 "
Total lengde18 "
Samlet bredde8"
Fase1
Pumpe RPM1725
Tankstørrelse2 gal.
Tanktypehot dog
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8675
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode8414400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. PressTotal høydeSamlet breddeSpenningPris
GAST 5HCD-101T-M550NGX Elektrisk luftkompressortank montert | AE7LCH 5Z674 5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/23021 695 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 1LAA-251T-M100X Elektrisk luftkompressortank montert
14 384 NOK / enhet