GAST 5HCD-101T-M550NGX Elektrisk luftkompressortank montert | AE7LCH 5Z674

GAST 5HCD-101T-M550NGX Elektrisk luftkompressortank montert

På lager
Vare: AE7LCH Modell: 5HCD-101T-M550NGXKryssreferanse: 5Z674

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
amps14.0/7.0
KompressortypeTankmontert
KontrollAutomatisk start/stopp
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ maks. Press4.7
HP3/4
SmøringstypeOljeløs
Maks. Press100 psi
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling90
På trykkbryterinnstilling70
Total høyde22 "
Total lengde18 "
Samlet bredde13 "
Fase1
Tankstørrelse2 gal.
Tanktypehot dog
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. PressTotal høydeSamlet breddeSpenningPris
GAST 1LAA-251T-M100X Elektrisk luftkompressortank montert | AB9EFE 2CJH1 1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"11514 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 5HCD-101T-M550NGX Elektrisk luftkompressortank montert
21 695 NOK / enhet