GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank montert | AC9KUN 3HDH2

GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank montert

På lager
Vare: AC9KUN Modell: 2LAF-246T-M200EXKryssreferanse: 3HDH2

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
KompressortypeTankmontert
SylindermaterialeCast Iron
FinishGrå maling
HP1/4
Hz60
SmøringstypeOljeløs
Maks. Press50 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling50
På trykkbryterinnstilling30
Total høyde21 "
Total lengde26 "
Samlet bredde13 "
Fase1
Pumpe RPM1750
Tankstørrelse2 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)75.69
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmontert, enfase | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.20 071 NOK
GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmontert | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.26 516 NOK
GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank montert | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.52 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank montert
29 355 NOK / enhet