GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmontert, enfase | AA3WNU 11X372

GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmontert, enfaset

På lager
Vare: AA3WNU Modell: 3HBB-69T-M300AXKryssreferanse: 11X372

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
amps6.6
KompressortypeTankmontert
KabinettNei
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ maks. Press1.1
HP1/3
SmøringstypeOljeløs
Maks. Press100 psi
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling100
På trykkbryterinnstilling80
Total høyde7.375 "
Total lengde12.437 "
Samlet bredde10 15 / 16 "
Fase1
Pumpe RPM1725
Tankstørrelse12 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8414400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kraftig elektrisk luftkompressor designet for bruksområder som sylinderaktivering, drikkedispensering, fotobehandling, spraymaling og pneumatisk temperaturkontroll
    • Har forseglede lagre for å holde på smøremiddelet og gi en vedlikeholdsfri lageroperasjon, samt motstå inntrenging av forurensninger
    • Leveres utstyrt med aluminiumshoder, ventilplater, anodisert sylinder, stempler, ventiler i rustfritt stål for slitestyrke og holdbarhet
    • Teflonfylte stempelringer for høy slitestyrke, bred temperaturtoleranse og lav friksjon
    • Trykkbryter med feltjusteringsanlegg gir høytrykksluftsprengninger og en stempelkompressor gir pulsasjonsfri luftstrøm

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank montert | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.29 355 NOK
GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmontert | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.26 516 NOK
GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank montert | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.52 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmontert, enfaset
20 071 NOK / enhet