GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmontert | AE7LCJ 5Z675

GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmontert

På lager
Vare: AE7LCJ Modell: 5HCD-100TA-M550NGXKryssreferanse: 5Z675

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
amps14.0/7.0
KompressortypeTankmontert
KontrollAutomatisk start/stopp
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ maks. Press4.7
HP3/4
SmøringstypeOljeløs
Maks. Press100 psi
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling90
På trykkbryterinnstilling70
Total høyde27 "
Total lengde33 "
Samlet bredde16 "
Fase1
Tankstørrelse20 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)47.5
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Gast 5HCD-100TA-M550NGX er en oljefri elektrisk luftkompressor designet for å sikre forurensningsfri høytrykksluftutslipp.
    • Denne Gast-luftkompressoren har en ASME-kodet 20-liters tank med manuelt avløp, en feltjusterbar trykkbryter, en sikkerhetsventil, en trykkmåler, en stengeventil og en tilbakeslagsventil.
    • Den har også forseglede lagre og en Teflon-fylt stempelring for å gi jevn lufttrykk og flyt. Det genererer ikke mye støy og er derfor egnet for bruk i støyfølsomme miljøer.
    • Den kan fungere ved temperaturer fra 32 til 104 grader Fahrenheit og er i stand til å generere luftstrøm med en hastighet på 4.7 CFM ved et maksimalt trykk på 100 psi.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris
GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmontert, enfase | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.20 071 NOK
GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank montert | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.29 355 NOK
GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank montert | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.52 092 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmontert
26 516 NOK / enhet