HONEYWELL Sikkerhetslåsebrytere

Sørg for sikkerhet ved å avbryte strømforsyningen til maskinen når beskyttelsesdøren eller tilgangspanelet åpnes. Har et robust metallhus, IP66 /67 kapslingsbeskyttelse og gjengmontering for flerpolede konfigurasjoner. Tilgjengelig i aktuatorer i rullespak, nøkkel- og stiftstempelstil.

filtre

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AGKEA03L1NO, 1NC, Direkte åpning, langsom handling, pause før fabrikat1 596NOK
AGKEA06L2NC, direkte åpning, langsom handling1 581NOK
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AGKBA16L61NO, 3NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3007 139NOK
AGKBA14L62NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3007 188NOK
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AGKBA3L71NO, 1NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A6003 984NOK
AGKBA1L71NO, 1NC, Snap Action, NEMA A6005 855NOK
AGKBA14L72NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3004 991NOK
AGKBA10L74NC, Slow Action, NEMA A3005 322NOK
StilModellKabellengdeTilkoblingstypePris (eks. mva)
AGKMB236.6ft.30 "x 60"2 113NOK
AGKMB339.8ft.9.8 fot blindvei kabel2 574NOK
HONEYWELL -

Sikkerhetslåsebryter med flere inngangsnøkler (rett, 90 grader eller fjærnøkkel)

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AGKNA211NO, 1NC, direkte åpning, langsom handling1 995NOK
BGKNA303NC, direkte åpning, langsom handling2 114NOK
HONEYWELL -

Sikkerhetslåsebrytere

StilModellSakDifferensiell reiseAktuatorlengdeBody MaterialHøydeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris (eks. mva)
AGKEA01LDobbel inngangsnøkkelbetjent sikkerhetslåsebryter--termo3.61 "66-1, 12, 131 572NOK
BGSAA01BSikkerhetslåsebryter11mm1.48 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 11 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 133 059NOK
CGSAA22CSikkerhetslåsebryter12mm1.99 "ledig posisjonSinkstøpt3.23 "67Forkjøring - 20 mm, Differensiell kjøring - 12 mm, Positiv åpning - 56 mm, Fullkjøring - 85 grader1, 4, 12, 137 633NOK
DFF5-21-DC-03Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--2 992NOK
EGSAA01A1BSikkerhetslåsebryter12 Degrees1.5 "Sinkstøpt3.23 "67For reise - 20 mm, Positiv åpning - 32 mm, Full reise - 85 grader1, 4, 12, 133 433NOK
DFF5-21-DC-10Sikkerhetslåsebryter--ABS-67--4 537NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?