Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GKNA30 Sikkerhetssperrebryter 3nc 10a@240v | AA3RJH 11T873

HONEYWELL GKNA30 Sikkerhetssperrebryter 3nc 10a@240v

På lager
Vare: AA3RJH Modell: GKNA30Kryssref: 11T873
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
2 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 240V
Body MaterialPlast
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema3NC, direkte åpning, langsom handling
KontaktmaterialeSølv
DC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 250V
Dybde1.18 "
Høyde3.54 "
IP Rating67
NEMA-vurdering1, 4 (kun innendørs), 12, 13
Driftsstyrke5 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
StilMulti-Entry Key-betjent (rett, 90 grader eller fjærnøkkel)
Bredde2.52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Sikkerhetsbryter for felles fotavtrykk for flere bruksområder, flere kontakter, flere nøkkel- og ledningsinngangspunkter, mekanisk levetid 500,000 50 sykluser, sjokk 68G i henhold til IEC 2-27-10, Vibrasjon 68G per 2-6-0.5, XNUMX lb. uttrekkskraft

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
HONEYWELL GKNA21 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 10a@240v | AA3RJG 11T872 GKNA211NO, 1NC, direkte åpning, langsom handling1 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GKNA30 Sikkerhetssperrebryter 3nc 10a@240v
2 114 NOK / enhet