VESTIL PP Series Edge-O-Dock Levelers


filtre
Støtfangerhøyde: 18 " , Støtfangerlengde: 2" , Støtfangertykkelse: 2" , Støtfangerbredde: 8" , Farge: brun Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Materiale: Stål , Plattformtykkelse: 0.38 " , Tjenesteområde over dokken: 5" , Tjenesteområde under dokken: 5"
StilModellPlattformbreddeStøtfangerprojeksjonHøydeBreddeSakLengdeLeppeprojeksjonLastekapasitetPris (eks. mva)
A
PP-2066
66 "17.5 "27.5 "93 "Inspeksjonsmerke for øyevask17.5 "11.5 "20000 lbs.29 622 NOK
RFQ
B
PP-2566
66 "17.5 "27.5 "93 "Taklukeholder17.5 "11.5 "25000 lbs.35 680 NOK
C
PP-3066
66 "17.5 "27.5 "93 "Dør nærmere armsko17.5 "12.31 "30000 lbs.41 550 NOK
D
PP-3072
72 "17.5 "27.5 "99 "Innfelt Downlight17.5 "12.31 "30000 lbs.44 427 NOK
E
PP-2072
72 "17.5 "27.5 "99 "Inspeksjon / Test Record Tag17.5 "11.5 "20000 lbs.31 770 NOK
F
PP-2572
72 "17.5 "27.5 "99 "DBL Membranpumpe17.5 "11.5 "25000 lbs.36 710 NOK
G
PP-2572-36
72 "26.75 "27.75 "98 "Dør nærmere arm26.75 "40.12 "25000 lbs.42 308 NOK
H
PP-1572-36
72 "26.75 "27.75 "98 "Kanten på Dock Leveler26.75 "40.12 "15000 lbs.36 224 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?