VESTIL PP-2072 Håndpumpe Edge O-Dock Leveler, 20000 Lb. Kapasitet, 72 x 27 tommer størrelse

Vare: AG7XLG Modell: PP-2072
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 770 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjon / Test Record Tag
Støtfangerhøyde18 "
Støtfangerlengde2"
Støtfangerprojeksjon17.5 "
Støtfanger tykkelse2"
Støtfangerbredde8"
Kapasitet20000 lbs.
FARGEbrun
Høyde27.5 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Lengde17.5 "
Leppeprojeksjon11.5 "
Lastekapasitet20000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Service over kai5"
Maks. Service under kai5"
MåleenheterHVER
DriftsmodusHydraulisk håndpumpe
Total lengde2.42 ft.
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse0.38 "
Plattformbredde72 "
Rampbredde72 "
Ramping Lengde29 "
Serviceområde over kaien5"
Serviceområde under kai5"
Bredde99 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 237.6
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)251.46
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeStøtfangerprojeksjonHøydeBreddeSakLengdeLeppeprojeksjonLastekapasitetPris
VESTIL PP-1572-36 Håndpumpe Edge-o-dock Leveler, 15000 Lb. Kapasitet, 72 tommers rampebredde | AG7XLE PP-1572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Kanten på Dock Leveler26.75 "40.12 "15000 lbs.34 119 NOK
RFQ
VESTIL PP-2066 håndpumpe Edge-o-dock Leveler, 20000 Lb. Kapasitet, 66 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7XLF PP-206666 "17.5 "27.5 "93 "Inspeksjonsmerke for øyevask17.5 "11.5 "20000 lbs.29 622 NOK
RFQ
VESTIL PP-2566 Håndpumpe Edge O-Dock Leveler, 25000 Lb. Kapasitet, 66 x 27 tommer Størrelse | AG7XLH PP-256666 "17.5 "27.5 "93 "Taklukeholder17.5 "11.5 "25000 lbs.32 984 NOK
RFQ
VESTIL PP-2572 Håndpumpe Edge-o-dock Leveler, 25000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7XLJ PP-257272 "17.5 "27.5 "99 "DBL Membranpumpe17.5 "11.5 "25000 lbs.36 710 NOK
RFQ
VESTIL PP-2572-36 Håndpumpe, Edge O-Dock Leveler, 25000 Lb. Kapasitet, 72 x 36 tommer Størrelse | AG7XLK PP-2572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Dør nærmere arm26.75 "40.12 "25000 lbs.39 436 NOK
RFQ
VESTIL PP-3066 Håndpumpe Edge O-Dock Leveler, 30000 Lb. Kapasitet, 66 x 27 tommer Størrelse | AG7XLL PP-306666 "17.5 "27.5 "93 "Dør nærmere armsko17.5 "12.31 "30000 lbs.38 961 NOK
RFQ
VESTIL PP-3072 Håndpumpe Edge O-Dock Leveler, 30000 Lb. Kapasitet, 72 x 27 tommer Størrelse | AG7XLM PP-307272 "17.5 "27.5 "99 "Innfelt Downlight17.5 "12.31 "30000 lbs.41 066 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PP-2072 Håndpumpe Edge O-Dock Leveler, 20000 Lb. Kapasitet, 72 x 27 tommer størrelse
31 770 NOK / enhet