Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GKBA14L7 Sikkerhetslås Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHU 11T846

HONEYWELL GKBA14L7 Safety Interlock Sw 2no 2nc 10a@600v

På lager
Vare: AA3RHU Modell: GKBA14L7Kryssref: 11T846
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
4 991 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN Style sikkerhetslåsebryter med dobbel inngang
AC-kontaktvurdering1mA til 10A @ 600V
Aktuatorlengde1.96 "
Body MaterialSinkstøpt
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A300
KontaktmaterialeSølv
DC-kontaktvurdering1mA til 10A @ 250V
Dybde1.68 "
HodematerialeSinkstøpt
Høyde4.79 "
IP Rating67
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke8 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
StilÅpning foran og øverst, 90 graders nøkkel
Bredde1.65 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Mekanisk levetid på opptil 15 millioner operasjoner, 6 lb. utvinningskraft

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
HONEYWELL GKBA10L7 Sikkerhetslås Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844 GKBA10L74NC, Slow Action, NEMA A3005 322 NOK
HONEYWELL GKBA1L7 Sikkerhetslås Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHW 11T849 GKBA1L71NO, 1NC, Snap Action, NEMA A6005 855 NOK
HONEYWELL GKBA3L7 Sikkerhetslås Sw 1no 1nc 10a@600v | AA3RHZ 11T854 GKBA3L71NO, 1NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A6003 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GKBA14L7 Safety Interlock Sw 2no 2nc 10a@600v
4 991 NOK / enhet