Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GKEA06L Safety Interlock Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871

HONEYWELL GKEA06L Safety Interlock Sw 2nc 10a @ 600v

På lager
Vare: AA3RJF Modell: GKEA06LKryssref: 11T871

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel inngangsnøkkelbetjent sikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 600V
Body Materialtermo
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NC, direkte åpning, langsom handling
KontaktmaterialeSølv
DC-kontaktvurdering100mA til 10A @ 250V
Dybde1.2 "
Hodematerialetermo
Høyde3.61 "
IP Rating66
NEMA-vurdering1, 12, 13
Driftsstyrke5 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
StilRoterende hode, front- og toppåpning, 90 grader eller rett nøkkel aktivert
Bredde1.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kabinett dobbeltisolert i henhold til IEC 536 klasse II, mekanisk levetid 1,000,000 operasjoner, støt 50G per IEC 68-2-27, vibrasjon 10G per 68-2-6, 0.5 lb. Ekstraksjonskraft

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
HONEYWELL GKEA03L Safety Interlock Sw 1no 1nc 10a@600v | AA3RJE 11T870 GKEA03L1NO, 1NC, Direkte åpning, langsom handling, pause før fabrikat1 596 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GKEA06L Safety Interlock Sw 2nc 10a @ 600v
1 581 NOK / enhet