HONEYWELL Sikkerhetslåsebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 100mA til 10A @ 600V , Kroppsmateriale: termo , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Tilkoblingstype: 30 "x 48" , Kontaktmateriale: Sølv , DC kontaktvurdering: 100mA til 10A @ 250V , Dybde: 1.2 " , Hodemateriale: termo , Høyde: 3.61 " , IP-vurdering: 66 , NEMA-vurdering: 1, 12, 13 , Driftsstyrke: 5 lb. , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Stil: Roterende hode, front- og toppåpning, 90 grader eller rett nøkkel aktivert , Bredde: 1.2 "
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
GKEA03L
1NO, 1NC, Direkte åpning, langsom handling, pause før fabrikat1 596 NOK
A
GKEA06L
2NC, direkte åpning, langsom handling1 581 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?