Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GKBA14L6 Safety Interlock Sw 2no 2nc 10a@600v | AA3RHT 11T845

HONEYWELL GKBA14L6 Safety Interlock Sw 2no 2nc 10a@600v

På lager
Vare: AA3RHT Modell: GKBA14L6Kryssref: 11T845
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
7 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN Style sikkerhetslåsebryter med dobbel inngang
AC-kontaktvurdering1mA til 10A @ 600V
Aktuatorlengde3.03 "
Body MaterialSinkstøpt
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A300
KontaktmaterialeSølv
DC-kontaktvurdering1mA til 10A @ 250V
Dybde1.68 "
HodematerialeSinkstøpt
Høyde4.79 "
IP Rating67
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke8 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
StilÅpning foran og øverst, rett nøkkel
Bredde1.65 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Mekanisk levetid på opptil 15 millioner operasjoner, 6 lb. utvinningskraft

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
HONEYWELL GKBA16L6 Safety Interlock Sw 1no 3nc 10a@600v | AA3RHV 11T847 GKBA16L61NO, 3NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3007 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GKBA14L6 Safety Interlock Sw 2no 2nc 10a@600v
7 188 NOK / enhet