THOMAS PUMPS Stempelluftkompressor / vakuumpumpe

Ideell for høytrykks- og lavvibrasjonsforhold i medisinsk, miljø- og bilindustri. Har aluminiumsylindere, korrosjonsbestandige ventiler og termisk beskyttede motorer, og tilbys i forskjellige motortyper, innløps-/utløpsstørrelser, HK og fulllastforsterkere

filtre

Thomas Pumps stempelluftkompressorer/vakuumpumper bruker et veivakseldrevet stempel og sylinder for å komprimere luften. De er ideelle for luftfjæring, sentral dekkoppblåsing, brannslokkingssystemer, pneumatiske dører, hjulflenssmøring og knelende fjæringssystemer.
THOMAS PUMPS -

Stempelluftkompressorer

Thomas stempelluftkompressorer er egnet for å drive pneumatisk utstyr i transport- og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Disse luftkompressorene har et helt lukket design for støyminimering og sikrer beskyttelse mot tøffe industrielle miljøer. Utvalgte modeller leveres med permanent smurte komponenter, rustfritt stålventiler og korrosjonsbestandige pumpesylindere for langvarig drift. Velg mellom et bredt utvalg av oljefri luftkompressorer, tilgjengelig i kondensatorstart, permanentmagnet, PMDC og skyggepolede motorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeFinishForsterker med full belastningSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelseSpenningPris (eks. mva)
A405ADC38 / 127.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader til 50 grader FJa12 VDC6 211NOK
B27002411 9 / 16 "Grå maling265 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei12 VDC12 691NOK
B27004712 9 / 16 "Grå maling18.55 13 / 16 "180032 grader til 104 grader FNei24 VDC12 857NOK
C27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader til 104 grader FNei12 VDC20 981NOK
D617CA3213 "Grå4.69"140050 grader til 104 grader FJa115 VAC5 474NOK
THOMAS PUMPS -

Stempelluftkompressor / vakuumpumper

Thomas oljefri luftkompressor / vakuumpumper er designet for å generere en høy strøm av trykkluft eller skape et vakuum for å kontrollere pneumatisk utstyr eller systemer. Disse stempelluftkompressorene har støpte aluminiumskomponenter og sylindere med ventiler i rustfritt stål for maksimal varmeoverføring og pålitelighet over lang tid, mens sandwichventilene beskytter ventilsete mot støv og andre forurensninger. De er permanent smurt for jevn og stille drift. Velg mellom et bredt utvalg av luftkompressor, tilgjengelig i varianter med permanentmagnet og skyggelagt polmotor Raptor Supplies.

StilModellForsterker med full belastningHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"5 366NOK
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "9 724NOK
C688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "7 562NOK
B2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "7 336NOK
StilModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSamlet breddeRPMPris (eks. mva)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "142522 960NOK
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "172518 479NOK
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "172525 902NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes permanentmagnetmotorer til?

Permanentmagnetmotorer leverer mer fluks for sin kompakte størrelse enn den magnetiske energien og dreiemomentet som produseres av en tilsvarende induksjonsmotor.

Hva er funksjonen til ventiler i disse kompressorenhetene?

Thomas Industries luftkompressorer har rustfrie stålventiler for maksimal varmeoverføring, og beskytter ventilsetene mot støv og forurensning.

Hva er bruken av et stempel i Thomas luftkompressor?

Disse stemplene drives av en veivaksel for å flytte luft ved svært høye trykk i krevende bruksområder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?